すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997JA-76

品名 : 120x94mm/90型 シーリングキャップ(アイボリー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー因幡電工型番LDP-90-I
天井・壁からの配管取り出し部用
アイボリー規格90型
寸法(mm)A:120、B:94、C:105、D:135
販売価格

1,090(税抜)/ 1,199円(税込)

カタログ価格

1,090円(税抜)/1,199円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/11 04:59現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997JA-71 100x74mm/70型 シーリングキャップ(アイボリー)
    EA997JA-72 100x74mm/70型 シーリングキャップ(ホワイト)
    EA997JA-73 100x74mm/70型 シーリングキャップ(ブラック)
    EA997JA-76 120x94mm/90型 シーリングキャップ(アイボリー)
    EA997JA-77 120x94mm/90型 シーリングキャップ(ホワイト)
    EA997JA-78 120x94mm/90型 シーリングキャップ(ブラック)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA997JA-71です。
    • 画像はEA997JA-71です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top