すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997PS-94

品名 : 500x 500mm エアフィルター(粘着式/10枚)

仕様

サイズ(mm)500×500厚さ(mm)3
入数10枚材質難燃性ポリエステル
粘着タイプ
空気清浄・脱臭・防汚の3つの効果があります
販売価格

4,800(税抜)/ 5,280円(税込)

カタログ価格

4,800円(税抜)/5,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2024/05/15 12:35現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ0045ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997PS-91 200x 200mm エアフィルター(粘着式/10枚)
    EA997PS-92 300x 300mm エアフィルター(粘着式/10枚)
    EA997PS-93 400x 400mm エアフィルター(粘着式/10枚)
    EA997PS-94 500x 500mm エアフィルター(粘着式/10枚)
    EA997PS-95 600x 600mm エアフィルター(粘着式/10枚)
    EA997PS-96 700x 700mm エアフィルター(粘着式/10枚)
    EA997PS-97 800x 800mm エアフィルター(粘着式/10枚)
    EA997PS-98 1000x1000mm エアフィルター(粘着式/10枚)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ44ページ
    • エスコ便利カタログ45ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top