すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997R-87

品名 : 0.9x1.5m/8.0mm カーペットマット(緑)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー3M型番N3 GRE 900X1500T
商品名ノーマッドカラーグリーン
材質表面:ポリプロピレン、ポリエステル、裏面:塩化ビニールサイズ900×1500mm
厚み8mm重量4.6kg
用途屋内用カーペットマット。小規模オフィス、小規模店舗、厨房出入り口に。
凹凸ストレートパターンが外部からの土砂や水分などの侵入や油の拡散を防ぎます。
インドアの比較的歩行量の少ない場所に適しています。
販売価格

8,620(税抜)/ 9,482円(税込)

カタログ価格

8,620円(税抜)/9,482円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 21:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2109ページ

代替品

EA997R-87A
  • 品番

    EA997R-87A

  • コメント

    糸の太さが若干異なります。

バリエーション一覧
EA997R-81 0.6x0.9m/8.0mm カーペットマット(グレー)
EA997R-82 0.9x1.5m/8.0mm カーペットマット(グレー)
EA997R-86 0.6x0.9m/8.0mm カーペットマット(緑)
EA997R-87 0.9x1.5m/8.0mm カーペットマット(緑)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2108ページ
  • エスコ便利カタログ2109ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top