すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RB-89

品名 : 0.95x1.8m/0.3mm 制電シート(粘着タイプ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ0.95m×1.8m×0.3mm重量約820g
表面抵抗値3.8~5.7×10の8乗Ω
ツヤ加工
材質塩化ビニール、アクリルコポリマー用途運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業
自社塩ビ製使用済み手袋をマテリアルリサイクルした制電リサイクル粘着性シート
静電気抑制効果があります。[表面抵抗値:3.8~5.7×10の8乗Ω]
粘着性シートのため、床や設備工程などに貼って静電気対策ができます。
手袋製造時に発生する端材を再利用したリサイクルシートです。
防炎性能試験に適合しています。[試験番号:EO 080030]
はさみ等で切って好きな形に合わせることができ、簡単にはがせる粘着タイプの静電気対策シートです。
0.3mmと薄いので、段差を気にせずに製造ラインなどに施工できます。
床や天井などの発塵対策としても使用できます。
販売価格

11,000(税抜)/ 12,100円(税込)

カタログ価格

11,000円(税抜)/12,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/04 15:36現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top