すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RK-10

品名 : 300x300mm 人工芝(業務用/緑)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーテラモト型番MR-003-078-1
材質エチレン酢酸ビニール(EVA)
静電気防止加工
サイズ300×300×約28mm
販売価格

1,460(税抜)/ 1,606円(税込)

カタログ価格

1,460円(税抜)/1,606円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/06 02:45現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA997RK-11A : 75x375mm 角ふち(雄/緑)
オプションEA997RK-11B : 75x375mm 角ふち(雌/緑)
オプションEA997RK-12A : 75x300mm 中ふち(雄/緑)
オプションEA997RK-12B : 75x300mm 中ふち(雌/緑)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top