すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998AC-3A

品名 : ヘルメット(黒/5個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)材質ヘルメット:熱可塑性ABS樹脂、 
      ヘッドバンド:高圧ポリエチレン樹脂、 
      あごひも:合成繊維
頭サイズ53~61cmひさし長約40mm
重量約380g付属品あごひも
スチロールライナー付
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい
深くかぶれて、安定性抜群 軽量タイプです。
ニュータイプG型ヘッドバンドを採用していますので、前後のぐらつきもありません。
リブ付の為雨が首筋につたわりません。
カラーブラック入数5個入り
厚生労働省保護帽検定合格品
追加説明●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2010/03/18 0857)
販売価格

13,000(税抜)/ 14,300円(税込)

カタログ価格

13,000円(税抜)/14,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/18 01:05現在)

更新
商品入数5販売単位SET

代替品

EA998AC-3
ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top