すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998AH-12A

品名 : ヘルメット(PE製・オレンジ/1個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

頭サイズ53~61cmカラーオレンジ
サイズ226×293×152(H)mmひさし長約30mm
重量約400g材質ヘルメット:PE
あごひも:合成繊維
用途作業用ヘルメット入数1個
厚生労働省保護帽検定合格品
飛来・落下・墜落保護・電気用ヘルメットです。
PE製で耐有機溶剤性に優れています。
スチロールライナー付
販売価格

2,500(税抜)/ 2,750円(税込)

カタログ価格

2,500円(税抜)/2,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 09:19現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA998AH-12B
  • 品番

    EA998AH-12B

  • コメント

    変更点:変更点:本体材質・通気孔

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top