すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998FB-2

品名 : 安全帯(防爆型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー藤井電工型番BEA-S590-BG-BX
1本吊専用、一般高所作業安全帯
フック材質ベリリウム鋼D環・バックル材質真鍮
ベルト・ロープには導電性繊維を使用しています。
ベルトサイズ50×1200mmロープサイズφ10×1700mm(フック含む)
フック口径50mm重量1250g
有効ウェストサイズ1200mm
ショックアブソーバー付
追加説明●安全帯比較表をタイトル名サイズで掲載しました。(091112 0838)
販売価格

39,200(税抜)/ 43,120円(税込)

カタログ価格

39,200円(税抜)/43,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/27 04:25現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA998FR-200
  • 品番

    EA998FR-200

  • コメント

    変更点:旧規格から新規格へ切替

ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top