すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998FD-26

品名 : 安全帯(フルハーネス/ランヤード付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ベルトサイズ肩ベルト:幅45mm、
腿ベルト:幅45mm
重量約1520g
ロープサイズ幅:32mm、
長さ:1200~1700mm
ロープ材質ナイロン
アルミフック
ショックアブソーバ付
腿ベルト:パススルーバックル
ランヤードは伸縮式で、使わない時は非常にコンパクトです。
販売価格

18,300(税抜)/ 20,130円(税込)

カタログ価格

18,300円(税抜)/20,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 05:53現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA998FF-23
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top