すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998J-17

品名 : 安全帯(2丁掛け/黒)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

用途2丁掛け用材質ベルト:ナイロン
      メインランヤード:高強度繊維入りポリエステル
      サブランヤード:ナイロン
      フック、バックル:スチール
ベルトサイズ50×1250×3(t)mmランヤードサイズ
 メイン(ストラップ(織り)):18×1500mm
 サブ(八つ打ちロープ):φ14×800mm
フック口幅60mmバックル様式ワンフィンガーバックル
ショックアブソーバーベルトカラー
体重制限装備装着体重100kg以下で装着すること重量1946g
付属品フックハンガー×2個、L型D環止め×1個
作業に合わせて巻取り方式を選べるロック&フリー2ウェイロック機構
ショックアブソーバ部をランヤード側に移設させ大幅にダウンサイジング
安全ロック機構搭載。
ランヤードを急に引っ張ると、車のシートベルトのようにロックされ、落下衝撃を最小限に緩和します。
追加説明●サイズ縦(mm)…248
●サイズ横(mm)…155
●サイズ奥(mm)…120
●サイズ重量(g)…1946
●PKサイズ縦(mm)…139
●PKサイズ横(mm)…253
●PKサイズ奥(mm)…158
●PKサイズ重量(g)…2149
●省スペースの縦型安全帯でゼネコン推奨の2丁掛けを商品化
●リールタイプ安全帯
●縦型安全帯 「 TR150L1 」 を2丁掛け展開したベルトセット
●リール内にショックアブソーバを内蔵した縦型リールで腰周りを広く使える
●メインランヤードは高耐久アラミド芯入りのものを採用(長さ1,500mm)
●セカンドランヤードは、型崩れの起こりにくい太さ14mmの八つ打ちロープ式(長さ800mm)
●作業に合わせて巻取り方式を選べるロック&フリー2ウェイ機構
●装着スペース(メイン):10cm
●装着スペース(セカンド):4cm
●ランヤード長さ(メイン):1,500mm
●ランヤード長さ(セカンド):80mm
●ショックアブソーバ:内蔵型
●材質・・・ランヤード:高強度繊維入りポリエステル、ロープ:ナイロン、フック:スチール、ベルト:ナイロン、バックル:スチール
●安全帯及び安全帯関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下します。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。

販売価格

18,300(税抜)/ 20,130円(税込)

カタログ価格

18,300円(税抜)/20,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 05:45現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top