すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998JD-11

品名 : [M] 墜落制止用器具(胴ベルト型/巻取式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番SEGREST301M
サイズM(参考ウエスト約100cmまで)仕様胴ベルト型・巻取式
ベルトサイズ50×1,250㎜重量1,530g
材質ベルト:ナイロン
ストラップ:ポリエステル+ベクトラン
フック:スチール
耐荷重100kg
有効ウエストサイズ100cmまでランヤードサイズ16×1,500㎜
最大自由落下距離1.8m落下距離3.1m
バックル形状ワンタッチ式付属品胴ベルト用ランヤード ER150 タテ型 L1フック ・胴当てベルトGAXW
スチールワンフィンガーバックル
ショックアブソーバー:第一種(4kN)
腰周りを邪魔しない縦型リール式
作業の邪魔にならない超小型両側巻取式(ロック機能なし)
耐久性の高いスチールフック(L1フック)
ズレにくいノンスリップ構造、へたらない厚さ1.7cmの剛圧クッション胴当てベルト
装着スペース10cmの省スペース胴ベルト用ランヤード
革手袋でも操作簡単なスチールワンフィンガーバックル
タジマ胴ベルト型ランヤードとの併用が可能です
両側巻取り方式
スライドストッパー機構
販売価格

13,700(税抜)/ 15,070円(税込)

カタログ価格

13,700円(税抜)/15,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/03 07:41現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2342ページ

代替品

EA998FR-11
  • 品番

    EA998FR-11

  • コメント

    藤井電工製/ワンハンドリトラ

バリエーション一覧
EA998JD-11 [M] 墜落制止用器具(胴ベルト型/巻取式)
EA998JD-12 [L] 墜落制止用器具(胴ベルト型/巻取式)
ウェブカタログ画像
  • 装着幅10cmの省スペース 胴ベルト用ランヤード ER150 タテ型 L1フック
  • へたらない厚さ1.7cmの剛厚クッション GAXW
  • 革手袋でも操作が簡単なスチールワンフィンガーバックル

商品動画

商品紹介商品紹介

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2342ページ
  • エスコ便利カタログ2343ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top