すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998SZ-260

品名 : 26.0cm 安全靴(牛革)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーシモン(Simon)型番1700010
商品名WS11黒サイズ26.0cm
3E材質甲部:牛革+メッシュ、ソール:高機能樹脂ラバー
ワイドACM樹脂先芯入り
足が着く瞬間から地面をとらえる耐滑性とスムーズで安定した歩行を両立した安全靴。
JIS T8101 安全靴 CI/S/P1/F2/HI1/H
販売価格

9,460(税抜)/ 10,406円(税込)

カタログ価格

9,460円(税抜)/10,406円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/14 05:39現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA998TB-26
    バリエーション一覧
    EA998SZ-240 24.0cm 安全靴(牛革)
    EA998SZ-245 24.5cm 安全靴(牛革)
    EA998SZ-250 25.0cm 安全靴(牛革)
    EA998SZ-255 25.5cm 安全靴(牛革)
    EA998SZ-260 26.0cm 安全靴(牛革)
    EA998SZ-265 26.5cm 安全靴(牛革)
    EA998SZ-270 27.0cm 安全靴(牛革)
    EA998SZ-275 27.5cm 安全靴(牛革)
    EA998SZ-280 28.0cm 安全靴(牛革)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top