すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998VH-27.5

品名 : 27.5cm 安全靴(耐油底/マジック式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーシモン(Simon)型番1705100
JIS T8101 安全靴 CI/S/P1/F2/HI1/H
甲部材質牛革(スムース仕上)靴底材質ウレタン+ゴム
先芯ワイドACM樹脂先芯
靴底は軽く、クッション性が良く、滑りにくく、熱、油に強いSX3層底になっています。
3Eサイズ27.5cm
標準重量870g(1足)
販売価格

13,000(税抜)/ 14,300円(税込)

カタログ価格

13,000円(税抜)/14,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/14 20:19現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA998VA-27.5A
    バリエーション一覧
    EA998VH-23.5 23.5cm 安全靴(耐油底/マジック式)
    EA998VH-24 24.0cm 安全靴(耐油底/マジック式)
    EA998VH-24.5 24.5cm 安全靴(耐油底/マジック式)
    EA998VH-25 25.0cm 安全靴(耐油底/マジック式)
    EA998VH-26 26.0cm 安全靴(耐油底/マジック式)
    EA998VH-26.5 26.5cm 安全靴(耐油底/マジック式)
    EA998VH-27 27.0cm 安全靴(耐油底/マジック式)
    EA998VH-27.5 27.5cm 安全靴(耐油底/マジック式)
    EA998VH-28 28.0cm 安全靴(耐油底/マジック式)
    ウェブカタログ画像

    資料

    チラシ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top