すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998ZD-1

品名 : [フリー] 甲部プロテクター(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイトス(AITOZ)型番AZ-59903
サイズフリーカラーブラック
材質甲被:ポリカーボネート
底:ウレタン
重量330±10g(片足)
小指から甲までしっかり守る。
今履いている靴に簡単装着
外して洗浄できるので衛生的
フリーサイズ(24~28cmまで対応可能)
革靴からスニーカー・長靴まで使用可能
左右1組
販売価格

7,480(税抜)/ 8,228円(税込)

カタログ価格

7,480円(税抜)/8,228円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 12:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA998ZC-2
  • 品番

    EA998ZC-2

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA998ZD-1 [フリー] 甲部プロテクター(黒)
EA998ZD-2 [フリー] 甲部プロテクター(黄)
ウェブカタログ画像
  • 背面
  • 側面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top