すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA999AA-2

品名 : [単4x2本] 雷警報器

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーマイゾックス(myzox)型番SAⅡ
探知距離60km電源単4電池×2個(付属)
サイズ50×70×30mm重量75g(電池含む)
動作時間約100時間
ベルトクリップ付
検知方式電磁波方式
落雷の発生、距離、移動をLEDランプ〈緑・黄・赤〉とアラーム音でお知らせ。
探知ランプ点滅及びブザー音でお知らせ
最新5分間で発生した複数の落雷までの距離を用いて、雷が近づいているのか、遠ざかっているのかを自動判別します。
60km以内の落雷を捉え、雷鳴が聞こえる前に雷雲の接近がわかります。
販売価格

18,800(税抜)/ 20,680円(税込)

カタログ価格

18,800円(税抜)/20,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 07:34現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top