すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA999MB-3A

品名 : 1.2kg ABC消火器

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーモリタ宮田工業型番MEA4
薬剤量1.2kg総重量約2.0kg
内容積1.8Lサイズ約190×385(H)mm
放射時間約13秒(20℃時)放射距離約3~5m(20℃時)
使用温度範囲-30~+40℃能力単位A-1、B-3、C
アルミ製蓄圧粉末ABC消火器
業務用
蓄圧式
リサイクルシール付
一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減
耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装
湿気を逃がす底部マジックホール
エコマーク取得商品
地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用
仕様消火器4型
販売価格

5,700(税抜)/ 6,270円(税込)

カタログ価格

5,700円(税抜)/6,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 09:45現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA999MG-4
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top