すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA999X-15A

品名 : [煙感知式]住宅用火災警報器(親機+子機)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック型式SHK6902KP
仕様親器+子器セット特長日本消防検定協会鑑定品
形状露出型 薄型検定番号親器:住警第26~34号
子器:住警第26~35号
感知方式煙式(光電式2種)警報音・音声警報ピーク値:1mにて約90dB
(自社測定による)(ビュービュー 火事です 火事です)
連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度
(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)
電源方式専用リチウム電池(付属)
(交換用電池品番:SH384552520)×1本
電池寿命約10年電池切れ警報期間約1週間
LEDお知らせ警報停止機能引きひもを引くか警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。
連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで自動試験機能
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。使用温度範囲0℃~+40℃
推奨設置場所寝室・居室・階段・廊下など設置位置天井面・壁面
サイズφ100×26(H)mm重量親器:約120g(電池含む)
子器:約120g(電池含む)
発信出力10mW使用周波数親器 CH1固定:(426.6625/426.7625)MHzの2波(小電力セキュリティ)
子器(煙式)・子器(熱式) CH1固定:(426.6625)MHzの1波(小電力セキュリティ)
IDの数約1兆通り電波の到達距離(親器~子器間)障害物のない場所での水平見通し距離約100m
(周囲環境により短くなります。)
パッケージサイズ270(W)×56(D)×230(H)mm付属品専用リチウム電池(2個)、
取付用木ネジ(4本)、
石こうボード用取付プラグ(4本)
販売価格

20,000(税抜)/ 22,000円(税込)

カタログ価格

20,000円(税抜)/22,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 17:30現在)

更新
商品入数1販売単位ST
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top