すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA999X-16B

品名 : 住宅用火災警報器(親機)(煙感知式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番SHK74101P
仕様親機のみ特長日本消防検定協会鑑定品
形状露出型 薄型検定番号住警第30~13号
感知方式煙式(光電式2種)警報音・音声警報ピーク値:1mにて約90dB
(自社測定による)(ビュービュー 火事です 火事です)
連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度
(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)
電源専用リチウム電池(付属)
電池寿命約10年電池切れ警報期間約1週間
交換時期お知らせ作動灯が5分ごとに4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。自動試験機能
推奨設置場所寝室・居室・階段・廊下などサイズφ100×25mm
重量約115g(電池含む)電波の到達距離(親器~子器間)障害物のない場所での水平見通し距離約100m(周囲環境により短くなります。)
設置位置天井面・壁面使用周波数(426.6625/426.7625)MHzの2波(小電力セキュリティ)
使用温度範囲0℃~+40℃IDの数約1兆通り
発信出力10mWパッケージサイズ270(W)×30(D)×230(H)mm
付属品・取付ネジ
・電池
・かんたん準備ガイド
・取扱説明書
屋内専用
あかり(白色LED)付
火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。
販売価格

10,100(税抜)/ 11,110円(税込)

カタログ価格

10,100円(税抜)/11,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/05 23:05現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA999X-16C
  • 品番

    EA999X-16C

  • コメント

    変更:AiSEG連携機能付

バリエーション一覧
EA999X-15B [煙感知式]住宅用火災警報器(親機+子機)
EA999X-16B 住宅用火災警報器(親機)(煙感知式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top