すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA999ZT-1

品名 : 609x2209mm/454kg 折畳式担架

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

使用時サイズ(収納時サイズ)609×2209mm(177×127×304mm)重量(kg)1.02
耐荷重(kg)454材質ポリプロウェビング・不織布シート・ラテックスフリー
仰臥位または座位の患者を持ち上げて運べる
長短合計22本のストラップがついており多人数で使用可能
販売価格

28,200(税抜)/ 31,020円(税込)

カタログ価格

28,200円(税抜)/31,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 05:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2457ページ2648ページ

代替品

EA999ZT-2
  • 品番

    EA999ZT-2

  • コメント

    700x2100mm/耐荷重:150kg

ウェブカタログ画像
  • 長短合計22本のストラップがついており多人数で使用可能です。
  • エスコ便利カタログ2456ページ
  • エスコ便利カタログ2457ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top