すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EB94-10

品名 : φ4.5mmx1m ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
「180°可動式小型ヘッド×Wi-Fi対応」手持ちのスマホやタブレットで狭い場所でもあらゆる方向を確認!

仕様

光源フロント5LEDサイズ(W×D×H)mm35×50×207.5
重量(g)248電源DC in 5V 1A, USBタイプC
カメラヘッド径φ4.5mmフォーマット(モバイル端末ストレージ上)静止画JPG・動画MP4・(解像度1024×768)
防水規格IP67プローブ長1m
付属品清掃キット、収納ケース、説明書充電時間約2時間
使用温度0℃~40℃(充電時&WIFI機能)
使用時間約4時間
バッテリー2600mAh(Li-ion)
視野角90°
作業温度-10℃~60℃保管温度-10℃~60℃
Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n, 2.4Ghz, 1~13ch
伝送距離0~10m (通常空間)
ネック角度右180°プローブヘッド材質ステンレス
プローブ素材ステンレス(外側編組)
Wi-Fiでスマートフォンやタブレットとワイヤレス接続!画像や動画をすぐに確認、端末に保存できます
コントロールホイールでヘッド部分をスムーズに操作できます
約250gの軽量設計で、片手での操作も可能
多方向が見えるフレキシブルヘッドを搭載
対象物の分解不要で検査時間を大幅削減
小径ヘッドで狭い場所へもらくらくアクセス!
ケーブルは、水・機械油・ガソリン・ブレーキフルード・軽油・トランスミッションオイルに対応
画像・動画の確認には専用アプリ「Videoscope i」のダウンロードが必要となります(Android5.0/iOS10.0以降対応)
製造組立、機器メンテナンス、航空、鉄道、自動車、建物メンテナンス等に
「180°可動式小型ヘッド×Wi-Fi対応」手持ちのスマホやタブレットで狭い場所でもあらゆる方向を確認!
180°可動式小型ヘッドで狭い場所でもあらゆる方向を確認
スマートフォンやタブレットの画面から、明るさ調整・静止画/動画切り替えの操作も可能です
EA750FZ-2を装着することでプローブをストレートに保持し、通気口やダクト内をより効率的に検査できます。
販売価格

114,000(税抜)/ 125,400円(税込)

カタログ価格

114,000円(税抜)/125,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 14:23現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA750FZ-2 : [EA750FZ-1用] 540mm ストレートガイド
ウェブカタログ画像
  • コントロールホイールで、ヘッドを180°まで自在に操作可能
  • LEDライト付
  • 使用イメージ
  • 別売のストレートガイド(EA750FZ-2)使用で真っすぐの状態をキープできます
  • 別売のストレートガイド(EA750FZ-2)使用で高い場所の確認も可能
  • 使用イメージ
  • 扱いやすい約250gの軽量設計
  • スマートフォンやタブレットで確認可能(画像はイメージです)
  • 持ち運び・収納に便利なケース付
  • クリーナーキット付

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top