「カンタン設営30秒」ポンっと広がるポップアップ式ワークテント!
360°反射線入りでぐるっと安全!暑い日寒い日はもちろん、夜間や悪天候時にも最適です
仕様
材質 | テント:ポリエステル(撥水加工)、 ワイヤー:スチール+PVC | 使用時サイズ | 1830(W)×1830(D)×2130(H)mm |
---|
収納時サイズ | φ1000×100(H)mm | 入口サイズ | 約1250(W)×1750(H)mm |
---|
重量 | 6.7kg | ダクト穴径 | φ280mm |
---|
「カンタン設営30秒」収納袋から取り出すだけで、ポンっと広がるポップアップ式 |
1人でも簡単収納!コンパクトに折りたためるので持ち運びにも便利 |
暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。 |
オープン底 |
正面以外の3面にメッシュ窓付 |
後面下部にダクト通し用穴あり |
夜間や悪天候時でも安全「360°反射線入り」 |
正面はフック取付式出入口幕付属 |
底面にテント固定用ハトメ穴付(4ヶ所) |
販売価格 | 16,700円(税抜)/
18,370円(税込)
| カタログ価格 | 16,700円(税抜)/18,370円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/05/01 19:19現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|