すべての商品
close
カテゴリー
価格帯 円〜
除外キーワード
キーワード
エスコ品番検索

    • 1
    7件中 1~7件表示

    表示件数:

    品番 : EA944KD-82

    12x 7mm/ 8m シーリングテープ

    商品入数:1

    • 粘着式
    • 対応目地深さ:12mm
    • 対応目地幅:3~7mm
    • 長さ:8m
    • 重量:220g
    • 材質:軟質発泡ウレタン(連続気泡)
    • 用途...
    EA944KD-82

    販売価格(税抜) 4,650

    カタログ価格(税抜)4,650円

    品番 : EA351

    13mmx 5m シールテープ(10巻)

    商品入数:10

    • 用途:配管のねじシール用に
    • 入数:10個
    EA351

    販売価格(税抜) 820

    カタログ価格(税抜)820円

    数量:

    品番 : EA351B-1A

    13mmx 5m シールテープ

    商品入数:1

    • 水道パイプのシール剤に
    • 鉄、ステン、銅、アルミ、塩ビに使用可
    • 仕様・サイズ:0.1×13mm×5m
    • 入数:1個
    EA351B-1A

    販売価格(税抜) 110

    カタログ価格(税抜)110円

    品番 : EA351BW-1

    175mm シールコード(フッ素・潤滑スプレー付)

    商品入数:1

    • シール糸長:175m
    • 使用温度範囲:-200~240℃
    • 100ml潤滑スプレー付
    • 金属やプラスチックのねじ部分に
    • シー...
    EA351BW-1

    販売価格(税抜) 3,100

    カタログ価格(税抜)3,100円

    数量:

    品番 : EA351BW-175

    175mm シールコード(フッ素/耐薬品・油・熱)

    商品入数:1

    • シール長:175m
    • 本体サイズ:φ45×105mm
    • 金属、プラスチック等のねじシール用に
    • 材質:PTFE
    • 使用温度範囲:...
    EA351BW-175

    販売価格(税抜) 2,800

    カタログ価格(税抜)2,800円

    数量:

    品番 : EA351BJ-8

    25.4mmx15m シールテープ(フランジシール補助)

    商品入数:1

    • 厚み:0.38mm
    • 長さ:15m
    • フランジ面が荒れている場合や金属ガスケットの表面に貼り付ける事でシール性向上...
    EA351BJ-8

    販売価格(税抜) 10,600

    カタログ価格(税抜)10,600円

    数量:

    品番 : EA351KA-11

    6.2mmx7m ねじシールテープ(小径用/20巻)

    商品入数:20

    • 入数:20個
    • 幅:6.2mm
    • 長さ:7m
    • 厚さ:0.1mm
    • 材質:PTFE
    • 不燃性
    • 耐熱温度:-100℃~+260℃
    • 耐薬性、耐溶剤性、...
    EA351KA-11

    販売価格(税抜) 4,000

    カタログ価格(税抜)4,000円

    • 1

    おすすめ商品

    page top