すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650BY-2

品名 : 241x292x 997mm 絶縁ショベル(角形/コンポジット)

鉄道現場や高速道路での電気工事に最適です

仕様

先端サイズ(mm)241×292全長(mm)977
重量(kg)2.3ハンドル長(mm)685
材質先端:鉄
ハンドル:ファイバーグラス
鉄道現場や高速道路での電気工事に最適です
ハンドルは熱と寒さに強く、感電から身を守ります。
販売価格

13,600(税抜)/ 14,960円(税込)

カタログ価格

13,600円(税抜)/14,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/06/03 19:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0225ページ2583ページ

代替品

EA650BY-13
  • 品番

    EA650BY-13

  • コメント

    違い:先端材質・サイズ等

バリエーション一覧
EA650BY-1 228x292x 997mm 絶縁ショベル(先丸/コンポジット)
EA650BY-2 241x292x 997mm 絶縁ショベル(角形/コンポジット)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ224ページ
  • エスコ便利カタログ225ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top