すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976AM-41

品名 : 1920x 660x1785mm 折畳式簡易棚(キャスター付)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。
組立解体が無い棚台車

仕様

重量(kg)96 (本体40)耐荷重(kg)静止時各段150㎏以下
移動時各段75㎏以下
棚板4材質スチール
使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm)660×1920×1785(660×1920×385)車輪数4
車輪径φ150
折りたたみ式
棚板4枚(板サイズ:1829×500mm)
キャスター旋回ストッパー付
長尺の塩ビパイプなどの保管に最適です。
足場板は外せば折りたたみ可能
折りたたんで積み重ねて保管できます(5台まで)
楽に移動ができるキャスター付(ゴムキャスター)
棚板を2枚以上使用しない場合は、EA943AM-42で補強してください。
販売価格

153,000円(税抜)/ 168,300円(税込)

カタログ価格

153,000円(税抜)/168,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 21:25現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1614ページ
その他関連
オプションEA976AM-42 : [EA976AM-41用] 筋交い
関連商品EA983FK-29 : 450x1235x250mm 段差解消スロープ(キャスター付)
関連商品EA520-1 : 900x2080mm/800kg 多目的運搬車
ウェブカタログ画像
  • EA976AM-42を使う場合
  • エスコ便利カタログ1614ページ
  • エスコ便利カタログ1615ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top