すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA520AM-2

品名 : 670x460mm/300kg ドーリー

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】床高さ145mm
車輪固定×2、自在(ブレーキ付)×2車輪径75mm(ポリウレタン車)
重量5.5kg荷台材質ポリプロピレン
積載均等耐荷重300kg荷台サイズ670×460mm
裏面は鉄板で補強されており、頑丈な作りになっています。
ブレーキ付
ドーリーを引っ張るためのフックが付いています。
購入時はキャスターの取付けが必要です。
販売価格

9,400円(税抜)/ 10,340円(税込)

カタログ価格

9,400円(税抜)/10,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 175

(2026/11/02 21:25現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1653ページ

代替品

EA520AM-1
その他関連
部品EA520AM-12 : [EA520AM-2用] 自在キャスター(ブレーキ付)
部品EA520AM-13 : [EA520AM-2用] 固定キャスター
ウェブカタログ画像
  • ドーリーを引っ張るためのフック引っ掛け穴が付いています。
  • 裏面は鉄板で補強されており、頑丈な作りになっています。

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1652ページ
  • エスコ便利カタログ1653ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top