すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AA-134A

品名 : DC12V DVDプレイヤー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

電源DC12Vサイズ160×150×43(H)mm
重量1kg消費電力10W以下
映像縦横比4:3(PS)/ 4:3(LB)/ 16:9(ワイド)再生可能フォーマット動画:DVD-VIDEO/MPEG1/MPEG2/SVCD/DIVX
音楽:CD-AUDIO/HDCD/MP3/WMA
画像:JPEG
付属品専用リモコン、専用ケーブル、取付プレート、リモコンセンサーケーブル動作環境温度-10℃~60℃
映像出力コンポジット映像出力:1Vp-p75Ω再生可能メディア12cmDVD-VIDEO/DVD-R・RW/DVD+R・RW12cmCD-AUDIO/CD-R・RW/VCDUSBメモリー(最大32GB) 
映像信号方式NTSC/PALオーディオ出力アナログ:0.9V(RMS)
注意:設置について
この製品は必ず平置き(横置き)でご使用ください。
縦置き・傾斜のある設置につきましては動作保証外となります。
高級感あふれるマットブラック筐体。
操作は全てリモコンで行うスマート設計の車載用DVDプレイヤー。
リジューム(ラストメモリー)機能搭載。
販売価格

12,100(税抜)/ 13,310円(税込)

カタログ価格

12,100円(税抜)/13,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/29 19:40現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top