すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA590M-10B

品名 : 6.4-50.8/9.5-50.8mm スナップリングプライヤ-・内外

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
レバーを切り換えるだけで軸用・穴用に交換できます

仕様

全長200mm軸用リング6.4~50.8mm
穴用リング9.5~50.8mm
レバーを切換えるだけで軸用・穴用に交換できます。
付属の六角レンチでツメが交換できます。
アイコン
販売価格

4,370(税抜)/ 4,807円(税込)

カタログ価格

4,370円(税抜)/4,807円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/29 08:54現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA590HC-2
  • 品番

    EA590HC-2

  • コメント

    同一品 ブランド違い

その他関連
部品EA590M-10C : クローセット(EA590M-10B用)
メイン画像
  • A:200㎜ B:40.6㎜ C:24.6㎜        D:43.4㎜㎜ H:43.4㎜\n

資料

カタログ
  1. IMG
使用方法説明
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top