すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA521TS-41

品名 : 180mm ボード用やすり(細目・粗目デュアル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番TBY-D180
刃幅53mm全長180mm
刃長165mm厚み27mm
粗さ細目・荒目形状
重量150g材質本体:アルミ
刃:セラミック
グリップ:エラストマー樹脂
荒目部板厚21mmまで対応
ブレード面の角に入隅目部があるので、入隅もきれいに仕上げることができます。
石膏ボードの側面切削加工に最適です。
★削り粉の飛散を少なくする切削粉収納ポケット付
ヤスリ部は湿気に強く錆にくいクロームメッキ処理
目づまりなく連続切削できるテトラブレードを搭載
双方向刃により「押す・引く」の両方向で研磨が可能、一般的な鬼目ヤスリに比べ作業性が約3割アップします
販売価格

4,250(税抜)/ 4,675円(税込)

カタログ価格

4,250円(税抜)/4,675円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 13:48現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA366ED-1
ウェブカタログ画像
  • ★

資料

使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top