すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA854BM-2

品名 : DC36.0V 無段変速ジグソー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番CJ36DA(XP)
切断能力木材:135mm
軟鋼:10mm
ステンレス:3.2mm
電源
36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応
工具本体により自動で切り替わります。
モーター直流ブラシレスモーターストローク数通常モード:800~3,500spm
オートモード:1,400spm
ストローク長26mm最小切断半径25mm
充電時間約25分サイズ81(W)×277(D)×206(H)mm
重量2.7kg(電池含む)LEDライト白色LED
傾斜切断角度左右 0~45°付属品バッテリー、急速充電器(冷却機能付)、木工用ブレード、六角棒スパナ(4mm)、刃口板、チップカバー、ケース、電池カバー
Tシャンク
低速スタートで切断始めの墨線が合わせやすいオートモード機能
用途に応じて2つのモード(通常・オート)を選択可能
ストローク数を一定に保つ定速度制御
工具を使わずにブレードの着脱ができます。
オンロックスイッチ搭載
4段切替オービタル機構
無段変速機能
ブロワ機構
LEDライト
集じん機接続可能(ダストコレクタ・アダプタ別売)
販売価格

84,500(税抜)/ 92,950円(税込)

カタログ価格

84,500円(税抜)/92,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/17 21:42現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA854BM-6A
  • 品番

    EA854BM-6A

  • コメント

    DC18V仕様、バッテリーは共通です

その他関連
オプションEA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
オプションEA813HF-15A : DC18.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top