すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA790AY-1

品名 : ツイン急速充電器(EA790AX-1用)

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番EDC-158A
EA790AX-1(リチウムイオンバッテリー)専用
一度に2台の充電ができるツイン充電器
バッテリーパックを最長約2.5時間で充電する急速タイプ
電池単体でも、対応のトランシーバーに入れたままでも充電できます。
販売価格

7,800円(税抜)/ 8,580円(税込)

カタログ価格

7,800円(税抜)/8,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 20:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1949ページ1951ページ
その他関連
オプションEA790AX-1 : リチウムイオンバッテリー
本体EA790AH-1C : トランシーバー(ブラック)
本体EA790AH-2C : トランシーバー(ホワイト)
本体EA790AH-3C : トランシーバー(イエロー)
本体EA790AH-1D : トランシーバー(ブラック)
本体EA790AH-2D : トランシーバー(シルバー)
本体EA790AH-3D : トランシーバー(イエロー)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1948ページ
  • エスコ便利カタログ1949ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top