すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763AH-45

品名 : AC100-240V [充電式]リニア音波振動歯ブラシ

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番EW-DA18-G
シリーズドルツ定格電圧AC100~240V(自動電圧切替付き)
振動方式音波振動(ヨコ磨き)振動数約31,000ブラシストローク/分
モードノーマルモード
ソフトモード
センシティブモード
使用電池リチウムイオン(Li-ion)電池
消費電力約3W(充電時)充電時間急速充電:約2時間
クイックチャージ:約4分
使用時間フル充電時:約22日間(約90分)
4分クイックチャージ時:約2分
防水性能IPX7
サイズ219×25×29mm重量90g(ブラシ含む)
付属品トータルケアブラシ、本体スタンド、USBケーブル(Type-A - Type-C)
外出先でも気軽に歯周ケアできる音波振動歯ブラシ
ヨコ方向への細かなリニア音波振動で、歯周ポケットに潜む、歯周病の原因プラークをかき出します。
奥歯の歯周ポケットや歯間までしっかり磨ける薄型ヘッドを採用
1本で「歯ぐきケア」・「歯垢除去」・「ステインケア」ができるトータルケアブラシ
毛の断面形状がひし形の極細ブリリアンス毛が、歯周ポケットに入り込み、歯垢を除去します。
【押しつけ防止センサー機能】
ブラシを強く押しつけすぎると、警告音でお知らせします。
【パワーコントロール機能】
通常の押しつけ力で磨いた場合、常にブラシ振幅を維持するようパワー制御します。
強い押しつけ力で磨いた場合、ブラシ振幅を制御します。
【モード記憶機能】
前回使用したモードを記憶し、次回もそのモードからスタートします。
【磨き時間お知らせタイマー】
磨き時間の目安をお知らせします。
【充電催促機能】
充電時期の目安をランプの点滅でお知らせします。
充電台不要のダイレクトUSB(付属)充電
日本製(本体)
販売価格

12,200円(税抜)/ 13,420円(税込)

カタログ価格

12,200円(税抜)/13,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 20:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
部品EA763AH-81 : [EA763AH-44~-46用]替ブラシ(トータルケアブラシ)
オプションEA763AH-82 : [EA763AH-44~-46用]替ブラシ(極細毛・コンパクト)
オプションEA763AH-83 : [EA763AH-44~-46用]替ブラシ(極細毛・ラージ)
オプションEA763AH-84 : [EA763AH-44~-46用]替ブラシ(クリーン&ホワイト)
オプションEA763AH-85 : [EA763AH-44~-46用]替ブラシ(極細毛・ポイント)
オプションEA763AH-86 : [EA763AH-44~-46用]替ブラシ(ポイント磨き)
ウェブカタログ画像
  • ヨコ方向への細かなリニア音波振動で、歯周ポケットに潜む、歯周病の原因プラークをかき出します
  • 奥歯まで届きやすい薄型ヘッドを採用
  • 1本で「歯ぐきケア」・「歯垢除去」・「ステインケア」ができるトータルケアブラシ
  • 毛の断面形状がひし形で、高い刷掃力を実現、歯周ポケットに入り込み、歯垢を除去します。
  • 充電台不要のダイレクトUSB(付属)充電

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top