すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA790AH-23

品名 : [EA790AH-22用] ACアダプター

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番EDC-162
定格入力電圧AC100~240V(50/60Hz)定格出力電圧DC6V
最大出力電流5Aショート保護自動遮断、自動復帰
リップル電圧150mV(p-p)
EA790AH-22用アダプター
100Vコンセントを1つで充電可能
販売価格

8,000円(税抜)/ 8,800円(税込)

カタログ価格

8,000円(税抜)/8,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 20:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
バリエーション一覧
EA790AH-22 [EA790AH-20用] 10口充電スタンド
EA790AH-23 [EA790AH-22用] ACアダプター
その他関連
本体EA790AH-20 : 小型トランシーバー(中継器対応/防水防塵)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top