すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758YA-3C

品名 : [単3x 20本] 乾電池(アルカリ)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番LR6XJ/20SH
入数20本(4本入×5パック)サイズ約φ14.5×50.5mm
重量約23g(1本あたり)
単3形
1.5V
使用推奨期限10年で長期のストックにもおすすめです。
※保存条件は温度:20℃±2℃、相対湿度:55%±20%の場合
液もれ防止製法Ag+採用で、単3形においては液もれの原因となるガスを約15%削減。大切な機器にも安心して使用可能です。
連続使用放電性能約10%アップしました。
※メーカーの在庫状況によりパッケージが異なる可能性があります。LR6XJ/20SH→ブリスター、LR6XJ/20SW→シュリンク
アイコン
販売価格

2,120円(税抜)/ 2,332円(税込)

カタログ価格

2,120円(税抜)/2,332円(税込)

在庫数

最新在庫: 103

(2026/10/26 22:17現在)

更新
商品入数20販売単位PACK
カタログページ2034ページ2069ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA758YA-3A [単3x 4本] 乾電池(アルカリ)
    EA758YA-3AG [単3x 8本] 乾電池(アルカリ)
    EA758YA-3B [単3x 12本] 乾電池(アルカリ)
    EA758YA-3C [単3x 20本] 乾電池(アルカリ)
    EA758YA-3E [単3x100本] 乾電池(アルカリ)
    EA758YA-3F [単3x400本] 乾電池(アルカリ)
    その他関連
    本体EA304HE : [単3x4本] 半田ごて(電池式)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ2034ページ
    • エスコ便利カタログ2035ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top