すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864CS-16

品名 : AC100V 赤外線センサー送信機(1組)

仕様

メーカー竹中エンジニアリング(TAKEX)型番TX-121A
電波到達距離約100m(見通し距離)電源AC100V(50/60Hz)
検出方式近赤外線ビーム遮断方式警戒距離屋外20m以内(屋内30m以内)
使用周波数帯426MHz帯距離余裕屋外:7.5倍(150m)
屋内:5倍(150m)
使用赤外線近赤外発光ダイオード(LED)による2重変調パルスビーム検知応答時間0.05s~0.7s(ボリュームにて可変)
※標準位置:0.05s
消費電力投光器:2W
受光器:2W
出力10mW以下
空中線内蔵型警報出力検知時:アラーム信号送信
連続検知時:くり返し送信
警報表示灯赤色LED(受光器)警報出力時:点灯受光感度表示灯赤色LED(受光器)受光レベル減衰時:点灯
投光表示灯緑色LED(投光器)投光時:点灯付帯機能赤外線周波数切替機能(L←→H)、AGC回路、防霜カバー
定期送信機能
使用可能温度範囲-10℃~+50℃光軸調整範囲水平方向のみ:±90°
設置場所屋外・屋内配線接続端子式
サイズ73×67.2×332(H)mm重量投光器:約620g
受光器:約680g
材質樹脂対応中継機EA864CM-21A・-22
屋内外用(IP43相当)
ワイヤレス送信機内蔵型の小型赤外線センサー
複数の赤外線センサーで直線警戒する場合や多段警戒に威力を発揮。赤外線パルスビームの変調周波数をH/Lで切替えることにより、回り込みを避けることができます。
赤外線パルスビームを投光する投光器とそれを受光する受光器で構成されており、投光器と受光器の間を人が通過すると検知して動作し、その信号を受光器に内蔵した送信機から電波で受信機へ伝えます。
上下2本の赤外線ビームを同時に遮断しないと発報しないAND方式の採用により、鳥の飛来や落葉など時間差のある瞬間的な遮光による誤動作が大幅に軽減されます。
窓やフェンス境界などのホームセキュリティや簡易仕様の用途にもご使用いただけます。
ビームのピッチを約240mmと広く取っていますので、鳥や落ち葉などによる誤動作を大きく軽減しました。
遮光応答時間は0.05秒~0.7秒までボリュームで可変可能。遮光時間の設定を遅くすることにより、落ち葉などに対しても誤動作をしにくくなります。ただし、むやみに遅くすると人間の通過を検知しなくなりますので、ご注意ください。
送信機から受信機までの距離が見通しで100mまで使用できます。(使用場所の環境によっては距離が短くなる場合があります)
電源は投光器・受光器ともAC100V式
赤外線センサーの警戒距離は20m(屋内では30m)
赤外線光軸の水平調整90° (垂直調整は不可)
光軸調整が容易な広い光芒
販売価格

63,000円(税抜)/ 69,300円(税込)

カタログ価格

63,000円(税抜)/69,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 21:35現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ2309ページ
その他関連
オプションEA864CM-22 : AC100V/DC10-30V 中継機(屋外用)
オプションEA864CM-21A : AC100V/DC10-30V 中継機
ウェブカタログ画像
  • 端子配列図
  • 基本接続
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2308ページ
  • エスコ便利カタログ2309ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top