すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763AP-157A

品名 : AC100V/DC12・18・24V コードレス冷温庫(本体)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番UL18DC(NMG)
容量仕切り板なし:18L
仕切り板あり:左8L・右8L
入力電源スライド式リチウムイオン電池 14.4V/18V
マルチボルト蓄電池(残量表示付)
家庭用交流100V電源(AC100V 50/60Hz)
車載電源(DC 12/24V)
冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a 33g)圧縮方式加温方式ワイヤヒーター方式
サイズ340(W)×553(D)×450(H)mm重量14.2kg
設定温度-18℃~60℃17段階温度調整充電時間約3時間40分
付属品ACアダプタ(AC100V・2A)・車載用DCコード・ショルダーベルト・仕切板使用可能バッテリーEA813HE-12・16(14.4Vシリーズ)
EA813HF-15A・17A・19・21・22(18Vシリーズ)
蓄電池装着可能数2個※注意※バッテリー・充電器は別売です。
付属の仕切板で庫内を2部屋にセパレート。左右で異なる温度を用途に応じて設定できる!
12V出力ソケットを搭載したことでケトル(別売)や市販品(ファン、電気毛布など)を冷温庫と一緒に使うことができます。
新たにUSB Type-Cも使えるようになり、スマートフォン等の充電が可能です。
5インチのゴム製大形キャスターと引っ張りやすい長めのハンドルで移動もラクラク。
コンセントや車と本体を接続して、蓄電池の充電ができます。保冷・保温しながらの充電も可能です。
暗い場所でも庫内が見やすいLEDライト付
生活防水仕様 防水保護等級IPX4
ドレンコック付
販売価格

79,500円(税抜)/ 87,450円(税込)

カタログ価格

79,500円(税抜)/87,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 20:24現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA763AP-156B
その他関連
部品EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
オプションEA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HF-15A : DC18.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HF-22A : DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
オプションEA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA813HF-19A : DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HF-21A : DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
ウェブカタログ画像
  • LEDライト付
  • ドレンコック付

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top