すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851ME-101

品名 : φ165mm/18.0V [充電式]丸鋸(本体)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーマキタ型番HS631DZS
刃径165mm穴径20mm
重量3.0kg(バッテリー含む)切込深さ90°:66mm
45°:46mm
左5°:55.5mm
バッテリー18V(リチウムイオン6.0Ah)充電器AC100V・410W
充電時間約55分回転数5000rpm
サイズ286×192×258(H)mm付属品チップソー(1枚)・六角スパナ(1本)・平行定規
※注意※バッテリー、充電器は別売りです。
型枠からきざみ、造作作業まで!全ての作業をこの一台で。
AC機同等の切断スピード
最短ボディ+最適バランス
固定ツマミ付。固定精度が大幅に向上。
平行度微調整機構付。ベース側面とノコ刃の平行度調整をより高精度に保ちます。
スムーズな切込み深さ調整。
アンギュラ(角度)ガイドとベースを別体化し、スムーズ昇降。
ブロワ機能
吹き飛ばし性能アップ切断時の墨線視認性が向上。
切り粉 後部排出
排出性能アップ、切り粉飛散を、さらに低減。
切込み深さ任意ストッパ
切込み深さを記憶し、素早く調整。
墨線「後方」確認用切り欠き
墨線位置の確認に
左5°傾斜切断
フロア材の付け合わせに
防滴・防じん構造
LEDライト付
販売価格

37,800(税抜)/ 41,580円(税込)

カタログ価格

37,800円(税抜)/41,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 17:00現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA813M-46 : DC18.0V/6.0Ah 替バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top