すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949GY-903

品名 : φ80mm/M20x200mm アジャストボルト(重量用/B付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

適用脚止め金具EA949GV-312~-320サイズベース径:φ80mm
ねじサイズ:M20×200
耐荷重4,000kg材質鉄(三価クロメート処理)
スラストベアリング装着
スラストベアリングへの塵の侵入を防止するために、PPワッシャーでカバーしています。
販売価格

4,840(税抜)/ 5,324円(税込)

カタログ価格

4,840円(税抜)/5,324円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 08:50現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA949GY-525
  • 品番

    EA949GY-525

  • コメント

    M20x200mm 重量用ベアリング無し

バリエーション一覧
EA949GY-901 φ80mm/M20x100mm アジャストボルト(重量用/B付)
EA949GY-902 φ80mm/M20x150mm アジャストボルト(重量用/B付)
EA949GY-903 φ80mm/M20x200mm アジャストボルト(重量用/B付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top