すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA911AK-506

品名 : 1.1x 5m/ 1.0mm 綿帆布(8号/ネイビー)

仕様

材質綿100%
染糊付き弱撥水加工
#8号
*色物は色落ちの可能性があります。
幅1100mm長さ5m
厚み1mm色ネイビー
販売価格

7,680円(税抜)/ 8,448円(税込)

カタログ価格

7,680円(税抜)/8,448円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/27 00:16現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1425ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA911AK-503 1.1x 5m/ 1.0mm 綿帆布(8号/カーキ)
    EA911AK-504 1.1x 5m/ 1.0mm 綿帆布(8号/ダークグリーン)
    EA911AK-505 1.1x 5m/ 1.0mm 綿帆布(8号/ブラウン)
    EA911AK-506 1.1x 5m/ 1.0mm 綿帆布(8号/ネイビー)
    EA911AK-513 1.1x10m/ 1.0mm 綿帆布(8号/カーキ)
    EA911AK-515 1.1x10m/ 1.0mm 綿帆布(8号/ブラウン)
    EA911AK-516 1.1x10m/ 1.0mm 綿帆布(8号/ネイビー)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1424ページ
    • エスコ便利カタログ1425ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top