すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762AK-30

品名 : [EA762AK-25用] カートリッジ

仕様

メーカープラス(PLUS)型番40-915
インク色印刷幅26mm
捺印距離(m)約30m分(500回捺印相当、1回=60mmの場合)サイズ50(W)×50(D)×33(H)mm
材質POM・PP・PE
EA762AK-25用替カートリッジ
油性顔料系インク
インクカートリッジの交換は、交換ボタンを押してカートリッジを引き抜き、新しいカートリッジを押し込むだけでOK。手を汚すことなくワンタッチで簡単に交換できます。
販売価格

690(税抜)/ 759円(税込)

カタログ価格

690円(税抜)/759円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/06/01 17:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1859ページ
バリエーション一覧
EA762AK-25 個人情報保護用スタンプ(ホワイト/カッター付)
EA762AK-30 [EA762AK-25用] カートリッジ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1858ページ
  • エスコ便利カタログ1859ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top