すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927BH-23A

品名 : 240x130x 45mm ショルダーバッグ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(W×D×H)mm240×45×130容量(L)1.4
材質牛革オイルヌメ重量310g
カラー
外ポケット1個、内部ポケット5個
ショルダーベルト付
サイドハンドル付
★持ち方「4WAY」タイプ
ショルダーベルトを外せばセカンドバッグにもなります。
日本製
販売価格

13,900(税抜)/ 15,290円(税込)

カタログ価格

13,900円(税抜)/15,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/25 11:56現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA927BE-22B
  • 品番

    EA927BE-22B

  • コメント

    ナイロン製/270x100x200mm/容量1.3L

EA927CH-102
  • 品番

    EA927CH-102

  • コメント

    ポリエステル製/177x50x127mm/容量1L

EA927BH-13
  • 品番

    EA927BH-13

  • コメント

    牛革製/160x60x230mm

ウェブカタログ画像
  • ★持ち方「4WAY」タイプ\n※画像は色違い(チョコ)です
  • ※画像は色違い(チョコ)です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top