すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-26

品名 : 600x800x700mm サーバー収納デスク

この商品はお客様組み立て品です。
サーバーなどを効率よく収納できるサーバーデスク。

仕様

メーカーサンワサプライ型番ED-CP6080
※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm600×800×700
材質天板:木製
フレーム:スチール
重量38kg
カラーライトグレー 梱包2個口/835×635×110mm・24.2kg590×270×640mm・17.3kg
出荷形態ノックダウン組立式
サーバー、UPS、HUBなどを収納できます。
サーバーなどを効率よく収納できるサーバーデスク。
デスク内部の温度管理のために、温度計取り付け穴を装備しています。
eデスクと同じ天板を使用し、全高700mmなのでデスクの横に置いても違和感なく使用できます。天板の奥側にはケーブル口が付いています。
オプションの19インチマウントアングルを使用すれば、19インチマウント機器を設置することができます。
19インチマウント機器は、横位置での設置のほか、左右に各1箇所までは、縦位置にも設置が可能です。※横位置、縦位置の同時取り付けはできません。
オプションの中棚(ハーフ)を使用することで、デスク内の空間を有効に使うことができます。
強制放熱用のファンを最大で4台取り付け可能です。※ファンはCP-FANS又はCP-SFANSを別途ご購入ください。
※組立納品を承っております。詳しくはサンワサプライ営業までお問い合わせください。※受注生産製品です。
※「サーバーラックの選び方」はこちら→
<ご注意>※キャスターは機器設置時やケーブル配線時の利便性を考慮し付属しております。そのため、日常的な移動や長距離の移動には対応しておりません。
販売価格

86,500(税抜)/ 95,150円(税込)

カタログ価格

86,500円(税抜)/95,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/29 05:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2050ページ

代替品

EA954HC-25
バリエーション一覧
EA954HC-25 600x700x700mm サーバー収納デスク
EA954HC-26 600x800x700mm サーバー収納デスク
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2050ページ
  • エスコ便利カタログ2051ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top