すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815LA-56A

品名 : AC100V/ 50W/ 5m 作業灯/LED(連結型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日動工業型番LECN-5LA-W
電源AC100V(50/60Hz)明るさ5000Lm
消費電力50W全長LEDライン:5m
電源入力コード:1.6m
17mm厚さ9mm
重量(g)1100材質PVC
光源昼白色LED入力電圧90~110V
最小曲げ半径20mm/低温時:45mm連結可能台数10本まで
使用環境温度-10~40℃球寿命50000時間
入力プラグ防雨2Pプラグ注意※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。
※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。
防水規格IP65仕様屋内・屋外兼用型
片面発光
定格電流0.54A100V固有エネルギー消費効率100Lm/W
演色性Ra83(高演色LED)色温度5000K
スイッチなし耐衝撃IK10
付属品万能フッカーセット内容5mライン(57600:LECN-W-5L)
メスコネクタ用キャップ
整流器プラグ付電源コード(57601:LECN-ADI)
100V専用
50mまで連結可能
自由に曲げれるフレキシブルタイプ
スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED
巻き付けたり掛けたりが可能です。
トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに
アイコン
販売価格

16,900(税抜)/ 18,590円(税込)

カタログ価格

16,900円(税抜)/18,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 00:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2137ページ

代替品

EA815LA-57A
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2136ページ
  • エスコ便利カタログ2137ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top