すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983RA-27

品名 : 33x183mm LED安全マーカーバンド

仕様

メーカーNITEIZE型番NI02340
材質高品質ナイロン、プラスチック、反射材光源赤色LED
電源CR2032リチウム電池×1個(付属)電池寿命点灯時:75時間、点滅時:100時間
サイズ33×183mm、ベルト64~241mm(布ゴム製)
重量42g最大巻き付け径約120mm
点灯・点滅切替式 
  点灯→点滅→消灯の順に切替ります。
生活防水設計
反射性素材使用
夜間や早朝のランニング、ウォーキング、暗がりで作業等の安全確保に
生活防水構造ですが、長時間水中に浸すことはお止め下さい。
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

1,850(税抜)/ 2,035円(税込)

カタログ価格

1,850円(税抜)/2,035円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/06/16 01:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2335ページ

代替品

EA983RT-1
  • 品番

    EA983RT-1

  • コメント

    違い:サイズ、最大巻き付け径等。

ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2334ページ
  • エスコ便利カタログ2335ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top