すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA521PH-4

品名 : 215mm やすり(プラスチック用)

仕様

全長215mm刃長110mm
形状(mm)平(11×3.5)やすり目Fカット
材質合金工具鋼(SKS-8)重量57g
プラスチック及び軟質材の仕上げ加工に最適です。
一般のヤスリと違って正のすくい角を持っているため、非常に切れが良く、しかも刃先が平らなため仕上げ面がきれいに仕上がります。
チップブレーカ溝が機能し、目詰まりはありません。
アイコン
販売価格

1,500(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/05/30 20:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0586ページ
ウェブカタログ画像
  • Fカット
  • 形状:平(11×3.5)
  • エスコ便利カタログ586ページ
  • エスコ便利カタログ587ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top