すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA100CA-400

品名 : 冷媒ガス回収機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

適用冷媒R12・R22・R32・R134a・R502・R410A・R404A・R407CボンベFC-3
電源AC100V(50/60Hz)重量17kg
回収能力JIS 120g/min(気体)サイズ240(W)×500(D)×335(H)mm
コンプレッサー400W(1/2HP)
ルームエアコン、冷蔵庫、パッケージエアコン、GHP用
大型冷却ファンにより回収効率UP
追加説明●EB100CA-12(コンタミ用フィルター)はモデルチェンジ前の商品にのみ取付けが可能です(2008/8/1)
販売価格

169,000(税抜)/ 185,900円(税込)

カタログ価格

169,000円(税抜)/185,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/12 20:50現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA100CA-400F : 回収機用フィルター
部品EA100CA-400H : 1/4"×100mm 回収機用ホース(フィルター用)
部品EA100CA-400N : [EA100CA-400用] フィルター接続ニップル
メイン画像

資料

部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top