すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA101BB-1

品名 : [R12・R22] ボールバルブ式ゲージマニホールド

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP712S
仕様マニホールドのみ圧力計-0.1~3.0MPa
連成計-0.1~1.0MPaゲージ径φ68mm
接続ポート径UNF7/16-20(1/4”フレア)
サイトグラス付
ボールバルブ仕様により、流量が大きくガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉が可能
ゼロ調整ねじ付
販売価格

20,800(税抜)/ 22,880円(税込)

カタログ価格

20,800円(税抜)/22,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/07/10 04:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0021ページ
その他関連
オプションEA104AK : 100cm/3本組 (R12・R22・R502)チャージングホース
オプションEA104BK : 150cm/3本組 (R12・R22・R502)チャージングホース
部品EA105A-1 : [R12・R22] φ68mm 圧力計
部品EA106A-1 : [R12・R22] φ68mm 連成計
部品EB101TR-1A : EA101TR用ボールバルブ式グリップ[赤]
部品EB101TR-1B : EA101TR用ボールバルブ式グリップ[青]
部品EB105A-68 : [EA105・106A・TR・LR用] ゲージキャップ
ウェブカタログ画像
  • マニホールド検査

資料

部品図
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ20ページ
  • エスコ便利カタログ21ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top