すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA101N-5A

品名 : [R134a] ゲージマニホールドキット(カーエアコン用)

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP7420SBC
圧力範囲(MPa)連成計:-0.1~2.5
圧力計:-0.1~3.5
セット内容・マニホールド本体+100cmチャージホース3本
・クイックジョイント(高圧側、低圧側各1個)
・サービス缶バルブ1個
・樹脂ケース
ゲージ径φ68mm
カーエアコン用
ボールバルブ式のため、90°開閉でバルブ操作が行えます。
ゲージはゼロ調整ねじ付
販売価格

53,600(税抜)/ 58,960円(税込)

カタログ価格

53,600円(税抜)/58,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/06/27 13:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0022ページ
その他関連
セット商品EA101CR : 320x290x 90mm マニホールドケース(黒)
セット商品EA105A-2 : [R404A・R407C・R134a] φ68mm 圧力計
セット商品EA106A-2 : [R404A・R407C・R134a] φ68mm 連成計
セット商品EA108NB : [R134a] サービス缶バルブ
セット商品EB101TR-1A : EA101TR用ボールバルブ式グリップ[赤]
セット商品EB101TR-1B : EA101TR用ボールバルブ式グリップ[青]
ウェブカタログ画像
  • マニホールド検査

資料

使用方法説明
  1. IMG
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ22ページ
  • エスコ便利カタログ23ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top