すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA104Q-6

品名 : 1/4" チャージングホース用むし押し(6個)

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP1802
入数6個
1/4”ホース用
スプリング構造のため、コアに負担をかけません。
開口面積が広く、抵抗が少ないクリップ式により流量が多く得られます。
スプリング機構の板状になっていますので、ホースの金具の内面をしっかり押さえます。
頭の部分が平面状でしかもムシ当たり部がクボミ加工してあるので、ムシを確実に押えます。
スリムでムダのないつくりのため、真空引き・ガスチャージ時に抵抗がありません。
R12、R22、R410A、R404A、R407C各ホース共通
販売価格

655円(税抜)/ 721円(税込)

カタログ価格

655円(税抜)/721円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/31 01:54現在)

更新
商品入数6販売単位pk
カタログページ0021ページ
その他関連
本体EA104EB-5 : 1/4"x 5m ロングチャージングホース
本体EA104EB-10 : 1/4"x 10m ロングチャージングホース
本体EA104EB-20 : 1/4"x 20m ロングチャージングホース
本体EA104AK : 100cm/3本組 (R12・R22・R502)チャージングホース
本体EA104BK : 150cm/3本組 (R12・R22・R502)チャージングホース
本体EA104LM : 100cm/R404A・R407C チャージングホースセット
本体EA104LP : 150cm/R404A・R407C チャージングホースセット
本体EA104TG : 100cm/R32R410A チャージングホース(3本組)
本体EA104LF-10 : 120cm/R404A・R407C バルブ付チャージングホースセット
本体EA104TF-10 : 120cm/R32R410A ボールバルブ付チャージングホースセット
本体EA104TF-11 : 120cm/R32R410Aボールバルブ付チャージングホース(赤)
本体EA104TF-12 : 120cm/R32R410Aボールバルブ付チャージングホース(青)
本体EA104TF-13 : 120cm/R32R410Aボールバルブ付チャージングホース(黄)
本体EA104LM-1 : 100cm/R404A・R407C チャージングホース(赤)
本体EA104LM-2 : 100cm/R404A・R407C チャージングホース(青)
本体EA104LM-3 : 100cm/R404A・R407C チャージングホース(黄)
本体EA104LP-1 : 150cm/R404A・R407C チャージングホース(赤)
本体EA104LP-2 : 150cm/R404A・R407C チャージングホース(青)
本体EA104LP-3 : 150cm/R404A・R407C チャージングホース(黄)
本体EA104LR-1 : 250cm/R404A・R407C チャージングホース(赤)
本体EA104LR-2 : 250cm/R404A・R407C チャージングホース(青)
本体EA104LR-3 : 250cm/R404A・R407C チャージングホース(黄)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ20ページ
  • エスコ便利カタログ21ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top