すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109AH-20

品名 : 3本組 導電ブラシセット(サンダーロン製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ブラシ材質サンダーロン(銅硫化物の層と接合させたアクリル繊維)ハンドル材質ステンレス
全長90mm,120mm,152mm線径0.038mm
毛幅3.2mm,8.0mm,9.5mm毛丈3.2,9.5,19.0mm
収納袋付
材質ナイロン(収納袋)収納袋サイズ195(W)×30(D)×25(H)mm
コロナ放電の促進が必要な静電気に敏感な用途での使用に最適です。
販売価格

10,600(税抜)/ 11,660円(税込)

カタログ価格

10,600円(税抜)/11,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/30 06:52現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0606ページ

代替品

EA109AH-20A
その他関連
セット商品EA509AD-68 : 195x30x25mm ペンケース(小物袋)
セット商品EA109AH-21 : 3.2x 90mm 精密用導電ブラシ(銅合金・ステンレス柄)
セット商品EA109AH-23 : 8.0x120mm 精密用導電ブラシ(銅合金・ステンレス柄
セット商品EA109AH-24 : 9.5x152mm 精密用導電ブラシ(銅合金・ステンレス柄
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ606ページ
  • エスコ便利カタログ607ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top