すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109DM

品名 : 120mm/4.0mm ペンシル型ブラシ(真鍮製)

ブラシの長さ調整が可能(腰の強さが調整できます)

仕様

全長120mmブラシ径4mm
ブラシ材質真鍮用途精密機器の清掃に
カラー黄・青・赤・橙・緑・黄緑・黒・白(色指定はできません)毛の最長31mm
軸径φ10mm
ブラシの長さ調整が可能。(腰の強さが調整できます。)
販売価格

4,490(税抜)/ 4,939円(税込)

カタログ価格

4,490円(税抜)/4,939円(税込)

在庫数

最新在庫: 42

(2025/12/16 23:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0608ページ0679ページ
その他関連
部品EA109DM-2 : [EA109DM用] スペアーブラシ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ608ページ
  • エスコ便利カタログ609ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top